Détecteur de mouvement extérieur barrière radio - Protection extérieure périmétrique façade - Double détection par infrarouge
Fonctions : Protection comme une véritable barrière extérieure
Déclenchement de l'alarme sur coupure des 2 faisceaux en même temps
Analyse numérique intelligente pour garantir une immunité aux animaux, passages de voiture, mouvements de végétation, changements rapides d'ensoleillement
Deux zones de détection (droite et gauche), portée 2x12 m max (suivant les conditions de température) et configurables de manière indépendante
Fonction anti-masque
Zone alarme ou pré-alarme afin de protéger l'extérieur en dissuadant les intrus avec le flash et/ou une alerte sonore de la sirène extérieure (en association avec la centrale d'alarme Tyxal+)
Configuration possible en mode retardé pour accéder facilement au clavier ou lecteur de badge Bénéfices : Facilité d'installation grâce à des repères visuels pour encore plus de rapidité et de simplicité
Technologie de détection avancée, adaptée à l'environnement extérieur
Idéal en protection extérieure pour prévenir les effractions et dommages
Découvrez le nouveau système d'alarme Delta Dore : première alarme sans fil offrant 10 ans d'autonomie sans changer les piles de ses capteurs !
Leur fonctionnement radio vous assure une installation sans travaux, sans poussière.
Certifiée NF, l'alarme Delta Dore est l'une des rares à vous protéger contre toute tentative de brouillage des ondes radio par les cambrioleurs.
Outil de prévention et de dissuasion, elle assure une protection optimale de votre habitation et de ses occupants.
Une alarme maison ou une alarme appartement fait fuir les intrus dans près de 95% des tentatives de cambriolage.
Un argument majeur pour installer un dispositif de sécurité.
Tyxal+
pour voir vos prix et les stocks
système radio
Type détecteur
surveillance de couvercle
caractéristique
Type de pose
classe VdS
Gamme
Multiple de vente
Code Douane