DO GR Tyxal+ Détecteur d'ouverture radio gris

Main media

Caractéristiques principales

  • sans fil Oui
  • contacts autre
  • Type de pose montage en saillie
ICON

Détecteur d'ouverture radio gris - Livré avec jeux de cales

 
 

Détails du produit

Fonctions : Conseillé pour des issues très sollicitées
Détecte l'ouverture d'une porte ou fenêtre et la signale à la centrale d'alarme
En association avec un gestionnaire d'énergie ou à un thermostat radio, passage automatique du chauffage en hors-gel dès l'ouverture d'une issue protégée
En association avec des récepteurs, allumage automatique des éclairages dès l'ouverture d'une porte (ex : dressing, cave…)
En association avec la box maison connectée, vérification de l'état des issues ouvertes/fermées via l'application Tydom
Fonctionnement possible en mode retardé

Existe en 3 coloris (blanc-brun-gris) et en lot de 5 (blanc uniquement)
Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore Bénéfices : Installation simplifiée par une ouverture en façade et de l'habitat des jeux de cales Nombreuses possibilités d'association pour accroître ses fonctionnalités

Découvrez le nouveau système d'alarme Delta Dore : première alarme sans fil offrant 10 ans d'autonomie sans changer les piles de ses capteurs !
Leur fonctionnement radio vous assure une installation sans travaux, sans poussière.
Certifiée NF, l'alarme Delta Dore est l'une des rares à vous protéger contre toute tentative de brouillage des ondes radio par les cambrioleurs.
Outil de prévention et de dissuasion, elle assure une protection optimale de votre habitation et de ses occupants.
Une alarme maison ou une alarme appartement fait fuir les intrus dans près de 95% des tentatives de cambriolage.
Un argument majeur pour installer un dispositif de sécurité.

Tyxal+

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur d'ouverture pour système de détection de dangers

classe VdS

A

longueur du capteur

25 mm

compatible avec Amazon Alexa

Non

hauteur du capteur

98 mm

largeur du capteur

21 mm

longueur de conduit du câble de connexion

0 m

avec câble de raccordement

Non

sans fil

Oui

contacts

autre

Couleur

autre

Type de pose

montage en saillie

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible IFTTT

Non

Info produit

Gamme

Tyxal+

Code Douane

85319000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.