Link Home Alarm Advanced - alarme connectée Somfy Protect

Main media

Le Link Advanced, coeur de votre alarme, assure la sécurité de votre domicile en reliant accessoires (sirènes, IntelliTAG, détecteurs) à Internet afin de vous alerter et vous notifier en temps réel de la moindre anomalie.

 
 

Détails du produit

Grâce au Link Advanced, vous composez votre propre système d'alarme adapté aux besoins de vos clients en y ajoutant les détecteurs, caméras et sirènes Somfy Protect de votre choix.Faites le choix d'un système d'alarme complet et fiable !Avec Somfy Home Alarm Advanced, vous protégez efficacement un logement en toutes circonstances : une tentative d'arrachement, une coupure de courant ou d'internet Cette alarme reste fonctionnelle et les utilisateurs sont immédiatement prévenus.ConnectivitéBluetooth LE (2,4 GHz, e.r.p < 100 mW)Radio Somfy Protect (868MHz, e.r.p < 25 mW)Somfy io-homecontrol™ (868 MHz-870 MHz, e.r.p < 25 mW) – 25 actionneurs maxSomfy RTS (433 MHz, e.r.p < 10 mW) - 25 actionneurs maxGSM (carte e-SIM interne non modifiable)- GSM 900 (GPRS / EDGE) | 880 MHz – 915 MHz, e.r.p < 2000 mW- DCS 1800 (GPRS / EDGE) | 1710 MHz – 1785 MHz, e.r.p < 1000 mW- LTE BAND III (CAT M1) | 1710 MHz – 1785 MHz e.r.p < 200 mW- LTE BANDE XX (CAT M1) | 832 MHz – 862 MHz e.r.p < 200 mWSécuritéDétection des coupures de courant et autonomie sur batterie rechargeable (12h) puis piles (14 jours)Supervision permanente de la connexion radio entre les différents éléments du systèmeDétection de brouillage radio / cryptage des communications radioAutoprotectionPortées radio200 m en champ libre entre le Link Advanced et les détecteurs IntelliTAG®, les sirènes, les détecteurs de mouvement intérieurs et les claviers.Alimentation : Link Advanced: 110-240 V AC, 50/60 HZ, 0,5 A max , 4 piles type D, batterie lithium 1,9 Ah

Somfy protect

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Somfy protect

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.