5 Micro-détecteurs d'ouverture radio - Idéal pour baie coulissante - Coloris blanc
Fonctions : Protège les baies coulissantes
Installation très discrète grâce à sa petite taille
Détecte l'ouverture d'une issue et la signale à la centrale d'alarme
En association avec un gestionnaire d'énergie ou à un thermostat radio, passage automatique du chauffage en hors-gel dès l'ouverture d'une issue protégée
En association avec la box maison connectée, vérification de l'état des issues ouvertes/fermées via l'application Tydom
Fonctionnement possible en mode retardé
Existe en 3 coloris (blanc-brun-gris)
Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore Bénéfices : Installation simple du détecteur, fixé par adhésif haute résistance ou par vis Possibilité de fixer l'aimant ou la partie électronique sur le battant
Découvrez le nouveau système d'alarme Delta Dore : première alarme sans fil offrant 10 ans d'autonomie sans changer les piles de ses capteurs !
Leur fonctionnement radio vous assure une installation sans travaux, sans poussière.
Certifiée NF, l'alarme Delta Dore est l'une des rares à vous protéger contre toute tentative de brouillage des ondes radio par les cambrioleurs.
Outil de prévention et de dissuasion, elle assure une protection optimale de votre habitation et de ses occupants.
Une alarme maison ou une alarme appartement fait fuir les intrus dans près de 95% des tentatives de cambriolage.
Un argument majeur pour installer un dispositif de sécurité.
Tyxal+
pour voir vos prix et les stocks
classe VdS
longueur du capteur
hauteur du capteur
largeur du capteur
sans fil
contacts
Couleur
Type de pose
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
compatible IFTTT
Gamme
Multiple de vente
Code Douane