Pack Tyxal+ Connect Pack alarme sans fil avec box maison connectée

Main media

Caractéristiques principales

  • convient pour un usage domotique Oui
  • tension de fonctionnement 3.6 V
  • mémoire d'événements Oui
ICON

Pack alarme sans fil connecté comprenant : 1 centrale sirène 8 zones, 1 détecteur d'ouverture, 2 détecteurs de mouvement bi-lentilles, 2 télécommandes, 1 box maison connectée et 1 sirène extérieure flash

 
 

Détails du produit

Fonctions : Protection de 1 à 8 zones indépendantes
Gestion jusqu'à 50 périphériques radio (détecteurs, commandes…)
Détections volumétrique et périmétrique
Fonction pré-alarme : clignotement de la sirène extérieure et/ou alerte sonore de la sirène (en association avec la centrale d'alarme et un détecteur de mouvement extérieur)
Pilotage de l'alarme et visualisation du logement et des extérieurs avec des caméras Tycam sur l'appli Tydom Bénéfices : Simple à installer : pack préconfiguré et passerelle IP à connecter sur la box internet
Choisissez entre la détection de mouvement standard ou sélective animaux 
Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore

Tyxal+

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Centrale de détection d'effraction

interface externe

Non

alimentation de secours intégrée

Non

avec alimentation électrique

Non

convient pour un usage domotique

Oui

tension de fonctionnement

3.6 V

Profondeur

59.5 mm

Hauteur

268.5 mm

Largeur

178 mm

classe VdS

sans

milieu de communication sans fil

Oui

mémoire d'événements

Oui

Info produit

Gamme

Tyxal+

Multiple de vente

1

Code Douane

85311030

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.