Caméra de sécurité extérieure connectée, full HD (1080p), grand angle (130°), vision nocturne couleur, détection d'humain et de véhicule, personnalisation des zones de détection, sirène intégrée, audio-bidirectionnel, IP67, sans abonnement
Fonctions : Excellente résolution : qualité Full HD, grand angle jusqu'à 130°
Enregistrement en continu, sur détection ou les deux en simultané, sur carte SD cryptée 32 Go incluse
Détection d'humains et de véhicules
Levée de doute vidéo : alerte immédiate en cas d'intrusion
Zones de détection personnalisables évitant les fausses alertes
Vision nocturne renforcée et longue portée jusqu'à 30 mètres
Projecteur intégré (faisceau led) et vision nocturne couleur
Audio bidirectionnel : fonction interphonie de la caméra via l'application Tydom
Sirène dissuasive intégrée de 90 dB
IP67 : haute résistance aux intempéries
Mur vidéo : jusqu'à 8 caméras au total
Configuration via Onvif possible Bénéfices : Installation Plug&Play, association via QR code, alimentation POE rapide et économique
Indice de protection IP67 : caméra étanche et résistante aux intempéries
Flux vidéo sécurisé et stockage local sur carte SD cryptée 32 Go incluse
Compatible avec le système d'alarme Tyxal+
Tycam
pour voir vos prix et les stocks
milieu de communication sans fil
Adapté à un montage au plafond
Avec fente pour carte mémoire
Média de communication câblé
supporte codec H.264
champ de vue vertical
champ de vue horizontal
portée d'infrarouge max.
avec lentille
avec micro
carte mémoire incluse
power over Ethernet
Gestion Jour/Nuit
avec haut-parleur
Adapté à un montage en saillie
propriété du système d'image
nombre de mégapixels
type d'interface
Classe de protection (IP)
Détection mouvement
taille de distance focale
Tension d'alimentation
protocole
protocole d'image
convient pour utilisation à l’extérieur
capacité de la mémoire
température ambiante
type de construction
Montage mural
consommation d'énergie
Type de tension
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane