Caméra additionnelle 3MP au kit HB3 - Longue distance de signal (jusqu'à 320m)

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP65
  • Modèle type standard (fixe)

caméra sur batterie additionnelle/nécessite le HUB/high-performance WiFi HaLow/vision nocturne couleur/120 jours d'autonomie/sirène et flash/détection forme humaine/audio bidirectionnel/emplacement carte MicroSD 256Go/Google Home&Alexa

 
 

Détails du produit

Cette caméra supplémentaire est destinée aux utilisateurs du kit HB3 2K. Elle hérite des fonctions indispensables de la série de caméras alimentées par batterie la plus vendue d'EZVIZ, assure une connexion stable à votre réseau Wi-Fi domestique et étend votre système de sécurité domestique sans tracas.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caméra de surveillance

compatible avec Amazon Alexa

Oui

compatible avec Google Assistant

Oui

Gestion Jour/Nuit

Oui

propriété du système d'image

couleur

type d'interface

Wi-Fi/WLAN

Classe de protection (IP)

IP65

protocole

TCP/IP

Modèle type

standard (fixe)

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85258900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.