EL3 - Caméra de sécurité avec une applique murale intelligemment réglable

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP65
  • Modèle type autre

Résolution 2K/780 lumens/détection de forme humaine et vehicule/reconnaissance des plaques d'immatriculation/suivi automatique/vision nocturne en couleur/défense active avec sirène&flash/conversation bidirectionnelle/carte MicroSD 512G Max.

 
 

Détails du produit

Illuminez votre maison, protégez votre sécurité
Voici l'EZVIZ EL3, une combinaison innovante d'une caméra de sécurité avancée et d'une applique murale intelligemment réglable qui est prête à améliorer votre arrière-cour, votre garage ou votre porte d'entrée. Lorsque la lumière du jour se transforme en clair de lune, l'EL3 peut créer un éclairage d'ambiance agréable selon vos préférences, tout en protégeant votre propriété grâce à une capacité de détection alimentée par l'IA - elle vous alerte sur les personnes et les véhicules en mouvement dans vos zones de détection, et reconnaît la plaque d'immatriculation au cas où quelqu'un se garerait dans votre zone privée.
-

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caméra de surveillance

compatible avec Amazon Alexa

Oui

compatible avec Google Assistant

Oui

Gestion Jour/Nuit

Oui

propriété du système d'image

couleur

Classe de protection (IP)

IP65

consommation d'énergie

25 W

profondeur

136 mm

hauteur

230 mm

Modèle type

autre

largeur

60 mm

couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85258900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.