H8c PoE 2K - Caméra IP PoE motorisée 2K

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type Pan-Tilt-Zoom

Résolution 2K/Alimentation par Ethernet/Vue panoramique/Suivi automatique/Détection des formes humaines/Conversation bidirectionnelle/Vision nocturne en couleur/Défense active avec sirène&lampe flash/Carte microSD 512Go max/Google Home&Alex

 
 

Détails du produit

Conçue pour augmenter la sécurité à domicile de manière simple mais professionnelle, la H8c POE réduit considérablement les tracas en combinant le réseau filaire et l'alimentation électrique sur un câble, simplifie la maintenance à long terme, et offre une bien meilleure évolutivité et des coûts d'installation réduits par rapport aux options traditionnelles. Son objectif motorisé tourne pour capturer une vue panoramique à 360 degrés en qualité 2K vive, ne laissant aucun angle mort en vue. Elle détecte et suit également les personnes en mouvement, et les dissuade efficacement grâce à sa fonction intégrée d'IA et de défense active.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caméra de surveillance

Modèle type

Pan-Tilt-Zoom

largeur

100 mm

couleur

blanc

compatible avec Amazon Alexa

Oui

compatible avec Google Assistant

Oui

portée d'infrarouge max.

30 m

avec lentille

Oui

power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Gestion Jour/Nuit

Oui

propriété du système d'image

couleur

protocole

autre

profondeur

136 mm

hauteur

140 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85258900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.