H9C 5MP - Caméra Wi-Fi motorisée à double objectif 3K

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type Pan-Tilt-Zoom

Suivi automatique/changement de vue par une touche/deux modes de patrouille/détection de forme humaine et véhicule/vision nocturne en couleur/défense active avec sirène&flash/conversation bidirectionnelle/carte MicroSD 512Go Max.

 
 

Détails du produit

Une sécurité qui voit plus, protège mieux
Découvrez l'avenir de l'automatisation de la sécurité avec la caméra Wi-Fi intelligente H9c 3K à double objectif. Ce système de caméra avancé offre des images encore plus claires et plus détaillées que son prédécesseur grâce à sa résolution 3K. La conception à double objectif garantit une couverture complète de vastes zones, réduisant ainsi la nécessité de disposer de plusieurs caméras. Elle dispose également de fonctions innovantes telles que la détection de la forme du véhicule, la détection humaine par l'IA et le suivi intelligent.
-

Spécificités techniques

Caméra de surveillance

compatible avec Amazon Alexa

Oui

compatible avec Google Assistant

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

avec lentille

Oui

Gestion Jour/Nuit

Oui

propriété du système d'image

couleur

protocole

autre

consommation d'énergie

12 W

Profondeur

142 mm

Hauteur

145 mm

Modèle type

Pan-Tilt-Zoom

Largeur

116 mm

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85258900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.