Kit de caméra Wi-Fi sur batterie à double objectif et double rotation avec un pa

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP65
  • Modèle type Pan-Tilt-Zoom

Résolution 2K+ et 2K+/Panneau solaire 8W inclus/AOV 2.0/Vue panoramique/Double rotation/Co-détection et auto suivi/Détection de forme humaine&véhicule/Vision nocturne en couleur/Défense active sirène&flash/Audio bidirectionnel/Wi-Fi 6/Carte

 
 

Détails du produit

L'innovant Kit HB90 Double objectif fait un grand pas en avant pour résoudre l'anxiété de la batterie et les contraintes d'installation en utilisant l'énergie solaire tout en équilibrant intelligemment les exigences de sécurité élevées et la consommation électrique avec la technologie révolutionnaire AOV d'EZVIZ. Il s'agit également d'un intéressant ajout à la série de caméras à double objectif d'EZVIZ, où les propriétaires peuvent faire confiance à ses performances pour sécuriser deux zones à la fois et compter sur elle pour détecter, suivre et enregistrer des activités importantes.
-

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caméra de surveillance

compatible avec Amazon Alexa

Oui

compatible avec Google Assistant

Oui

portée d'infrarouge max.

30 m

avec lentille

Oui

Gestion Jour/Nuit

Oui

propriété du système d'image

couleur

type d'interface

Wi-Fi/WLAN

Classe de protection (IP)

IP65

Détection mouvement

Oui

Tension d'alimentation

12...12 V

consommation d'énergie

10 W

type de tension

DC

Modèle type

Pan-Tilt-Zoom

couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85258900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.