Manipulateur antimicrobien pour appel infirmière SCS seul IP67

Main media
ICON

Manipulateur à connexion magnétique appel seul IP67 blanc antimicrobien pour appel d'une infirmière par l'intermédiaire du bloc de porte - témoin rouge de retour d'appel - à associer avec prise pour manipulateur référence 078241 ou 078246L

 
 

Détails du produit

Manipulateur appel seul étanche IP67 - Permet l'appel (en bouton poussoir NF) d'une infirmière par l'intermédiaire du bloc de porte
Equipé de :
- 1 touche d'appel -1 témoin rouge de retour d'appel
À associer avec prise pour manipulateur réference 078241 ou 078246L
Blanc antimicrobien, contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface
Equipé d'un cordon de 2,5m
Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.

Mosaic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouton d'appel à corde

couleur du bouton

rouge

avec cordon de raccordement et prise

Oui

profondeur

121.9 mm

hauteur

25.6 mm

largeur

48 mm

couleur

blanc

Info produit

Gamme

Mosaic

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.