Poire d'appel avec contact à ouverture 2A Mosaic appel infirmière

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau plastique
  • type d'accessoire/pièce détachée autre
  • couleur blanc
ICON

Poire d'appel avec contact à ouverture/fermeture 2A Mosaic appel infirmière équipée d'un cordon de 2m - à associer avec la prise pour poire d'appel référence 076663L

 
 

Détails du produit

Poire d'appel infirmière avec contact à ouverture/fermeture 2A
Equipée d'un cordon de 2m - Livrée usine en contact NF
À associer avec la prise pour poire d'appel référence 076663L
Avec fixe-entraxe 12mm pour prise 2P
Alimentation : par la prise pour poire d'appel
Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.

Mosaic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires mécaniques pour luminaires

transparent

Non

matériau

plastique

longueur

2000 mm

type d'accessoire/pièce détachée

autre

pièce détachée

Non

accessoire

Non

couleur

blanc

Info produit

Gamme

Mosaic

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.