Amplificateur 50 dB programmable 32 canaux à très haute sélectivité

Main media

Amplificateur 32 canaux programmables avec filtre 5G (LTE) Conforme ANFR / RED Gain : 50 dB / Ns : 123 dBµV Injection d'alimentation Auto détection canaux d'entrée Conversion de canal Livrée avec alimentation

 
 

Détails du produit

Amplificateur 32 canaux programmables avec filtre 5G (LTE)
• Gain : 50 dB
• Niveau de sortie VHF/UHF Maxi : 123 dBµV (IM3 DIN45004B - 60 dBc)
• Niveau de sortie Maxi avec 6 MUX : 113 dBµV (IM3 DIN45004B - 60 dB)
• Conforme ANFR / RED
• Injection d'alimentation
• Auto détection des canaux en entrée
• Conversion de canal en UHF ou VHF
• Livrée avec alimentation

Alb

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Amplificateur de réception terrestre

redresseur

Non

actionneur de niveau

Oui

gain B IV/V

50 dB

gain B III

40 dB

gain OUC

25 dB

alimentation électrique

joint

Nbre de têtes

1

nombre d'entrées

5

Modèle type

amplificateur à bande dédoublée

Info produit

Gamme

Alb

Multiple de vente

1

Code Douane

85437030

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.