Fiche plastique fem. Câble C6

Main media

Détails du produit

Connecteurs mâle et femelle IEC 9,5mm pour câble coaxial

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Connecteur coaxial

fiche coudée

Non

type de connecteur

IEC

encastrement isolé

Non

finition des contacts

femelle

impédance

75 Ohm

Type de connexion

vis

type de câble

RG 6

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85366910

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.