Antenne terrestre Antenne terrestre (62 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Antenne UHF triple nappes  25 dir. avec filtre LTE 5G intégré, gain 12-18 dB
EVICOM
Antenne UHF Triple 25 directeurs (67 éléments prémontés) Gain : 12-18 dB Canaux 21-48 Filtre LTE 5G intégré Rapport A/V : 28 dB Connectique F
Antenne UHF ELIKA 700 canaux 21-48 passive 17dB emb.indiv.
FRACARRO
Antenne UHF ELIKA 700 canaux 21-48 dipole passif Gain de 17dB, filtre FOS (5G) intégré emballage individuel carton
Antenne UHF pleine onde 27 éléments avec filtre 5G, gain 11-15 dB
EVICOM
Antenne UHF pleine onde 9 directeurs (27 éléments prémontés) Gain : 10-15 dB Canaux 21-48 Filtre LTE 5G intégré Rapport A/V : 25 dB Connectique F
Antenne VEKTOR 9 directeurs UHF avec filtre LTE 5G gain 16-18 dB
EVICOM
Antenne UHF 9 directeurs VEKTOR (46 éléments prémontés) Gain : 16-18 dB Canaux 21-48 Filtre LTE 5G intégré Rapport A/V : 32 dB Connectique F
Antenne UHF ELIKA 700 canaux 21-48 dipole actif + pointeur emb.indiv. G 47dB
FRACARRO
Antenne UHF ELIKA 700 canaux 21-48 dipole actif amplifié,Gain 47dB, 12-24v avec pointeur à led, Filtre FOS (5G) intégré, emballage individuel carton
Antenne UHF plate spéciale TNT avec filtre LTE 5G intégré gain 10 dB
EVICOM
Antenne UHF type panneau Gain : 10 dB Canaux 21-48 Filtre LTE 5G intégré Rapport A/V : 20 dB Connectique F
Kit antenne avec préamplificateur LTE-5G + alimentation
EVICOM
Kit antenne avec pré-amplificateur et alimentation comprenant : 1 Antenne triple nappe B 53670/5G 1 Préamplificateur 25 dB UHF E PR 252R/5G LTE 5G 1 Alimentation 24V, 2 sorties E ALE 24/2 DIN 6 connecteurs F à visser AF57
Antenne FM omnidirectionelle type Chaise
EVICOM
Antenne FM omnidirectionelle type Chaise Gain : 2 dB Polarisation Horizontale et verticale Connectique F
Antenne FM omnidirectionelle type circulaire
EVICOM
Antenne FM type circulaire Gain : 2 dB Polarisation Horizontale Connectique F
Antenne DAB - B.III, gain 2 dB, connectique F
EVICOM
Antenne B.III (DAB) Gain : 2 dB Fréquences 170 - 250 MHz Polarisation Horizontale ou verticale Connectique F
Antenne circulaire FM - DAB
EVICOM
Antenne FM circulaire + B.III (DAB) Gain : 1~2 dB Polarisation Horizontale (FM) et verticale (B.III) Connectique F
Antenne UHF 20 éléments avec filtre 5G, gain : 8-10 dB
EVICOM
Antenne UHF double 8 directeurs (20 éléments prémontés) Gain : 8-10 dB Canaux 21-48 Filtre LTE 5G intégré Rapport A/V : 20 dB Connectique F
Antenne patch pro uhf active 4g/5g- lte700 - gamme compact tv - gain 32dbµv-230v
TONNA
Antenne patch pro uhf active 4g/5g - lte 700 - gamme compact tv -gain 32dbµv- livré avec une alimentation externe 1e/2sorties tv 'f' = ref. 301055 - bride pour mât d= 25 à 60mm - connecteur f + capuchon d'étanchéité - dimension 280x280x100m
Antenne UHF ELIKA 700 canaux 21-48 dipole actif + pointeur emb.multi. G 47dB
FRACARRO
Antenne UHF ELIKA 700 canaux 21-48 dipole actif amplifié,Gain 47dB, 12-24v avec pointeur à led, Filtre FOS (5G) intégré, emballage multiple de 8 pcs par carton
Antenne UHF ELIKA 700 canaux 21-48 passive 17dB emb.multi.
FRACARRO
Antenne UHF ELIKA 700 canaux 21-48 dipole passif Gain de 17dB, filtre FOS (5G) intégré emballage de 8 pcs par carton
Antenne trinappe azur 700 - LTE 4g/5g - 18dB - 21/48 - gain de 11,7 à 17,5 dB
TONNA
Antenne trinappe uhf - 4g/5g - 18db - Azur 700-21/48-gain de 11,7 à 17,5dbµv - long. 1500 mm - assemblage sans outil (vis papillon) - antenne pleine onde - alum. - boîtier et pièces traités anti-uv - connecteur f - capuchon étanche - carton
Antenne UHF ELIKA 700 canaux 21-48 active + pointeur + alim. emb.indiv. G 47dB
FRACARRO
Antenne UHF ELIKA 700 canaux 21-48 dipole actif amplifié,Gain 47dB, 12-24v avec pointeur à led et alimentation, Filtre FOS (5G) intégré, emballage individuel carton