Terminal satellite UHD 4K FRANSAT (EUTELSAT 5° OUEST).

Main media

Terminal satellite UHD 4K FRANSAT Réception du bouquet numérique des chaînes TNT par satellite EUTELSAT 5 (sans abonnement) ainsi que des chaînes HD et UHD 4K

 
 

Détails du produit

• Terminal satellite UHD 4K FRANSAT
• Réception du bouquet numérique des chaînes TNT par le satellite EUTELSAT 5 (sans abonnement) ainsi que des chaînes HD et UHD 4K
• Réception multi-satellites
• Audio Dolby AC3, AC4 (5.1-7.1)
• Mise à jour automatique par satellite

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Récepteur numérique

fonction d'enregistrement par USB

Oui

réception numérique

Oui

réception satellite

Oui

nombre de raccordements USB

1

nombre de raccordements HDMI

1

nombre d'interfaces CI

1

signal de commande avec entrée HF

0/14/18 V DiSEqC

compatible TVHD

Oui

avec affichage à l'écran

Oui

mise à jour logicielle

interface de données et satellite/air/câble

CA intégré

Viaccess

sécurité enfants

Oui

sortie audio numérique, coaxiale

Oui

minuteur

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.