Cellules securite master pro bi tech no-nf-bus

Main media

Pièce accessoire des motorisations de portail, cellule photoélectrique permettant la détection de passage lors du fonctionnement du moteur pour l'arrêter ou déclencher une refermeture automatique. Plusieurs cablage possibe.

 
 

Détails du produit

Cellules photoélectriques :Contact No ou NF, et BUSMontées en saillie sur chaque pilier du portail ou disposées de part et d'autre d'une porte de garage, un faisceau infrarouge invisible est envoyé entre la cellule émettrice et la cellule réceptrice.Pour encore plus de sécurité, il est possible de croiser 2 jeux de cellules (un à l'extérieur et un à l'intérieur de la propriété).Dispositif obligatoire dans le cas d'un portail / porte de garage avec refermeture automatique et/ou d'un pilotage avec TaHoma®.Câblage BUS possible avec électronique 3S.Alimentation : 24V AC/DCLongueur d'onde de l'émission : 950 mm.Consommation en 24 V :Récepteur : 8 mA en BUS et 20 mA en NO/NFÉmetteur : 12 mATempérature d'utilisation :
- 20° / + 60°CDimensions : 121 x 38 x 27 mmPortée en champ libre : 10 m env.Indice de protection : IP 54

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.