RECEPTEUR STANDARD RTS PRO
Alimenté en 24V continu, ce récepteur permet de commander jusqu’à 2 automatismes. Le branchement entre le moteur et le récepteur s’effectue par contact sec. Boîtier complètement étanche, résiste aux intempéries.
Caractéristiques techniques :
- Alimentation : 20 à 40V DC / 20 à 28V AC.
- Nombre de relais : 2
- Nombre de canaux programmables : 16 par relais
- Possibilité de connecter une antenne.
- Dimensions : 110 x 110 x 40 mm.
- Indice de protection : IP55
- Température de fonctionnement : -20°C à +70°C
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Compatible Energeasy connect
adapté à la classe de protection (IP)
finition de la surface
fréquence radio
type de fixation
Matériau
Type de pose
Alimentation
Couleur