Automatisme Barrière GGT80AX4 230V Moteur 24V encodeur. Inox 304

Main media

Automatisme Barriere Parking Générique (803BB-0250) Barrière GGT80AX4 230V Moteur 24V avec encodeur. Inox 304

 
 

Détails du produit

Gard GT8, barrière levante automatique pour passages intensifs de 4 à 7,8 m (160 cycles/heure). Fût au design élégant avec lumières LED de signalisation intégrées. Lisse modulaire. Profilé en caoutchouc antichoc avec système efficace de détection des obstacles et système de décrochage de la lisse qui minimise les dommages en cas d'impact. Les photocellules de sécurité s'appliquent directement sur le corps de la barrière sans altérer l'esthétique du produit. Motoréducteur 24V avec encodeur et ADVANCED SPEED CONTROL pour le contrôle des forces exercées sur la lisse. L'électronique en 24V reconnaît automatiquement l'éventuelle absence de courant électrique et active le fonctionnement par batteries de secours. Carte de contrôle de pointe avec entrées numériques, entrées CXN BUS, protocole MODBUS et technologie CONNECT.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Barrière de passage

type de tension

AC

Info produit

Code Douane

85309000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.