Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Automatisme Barriere Parking Générique (803BB-0490) GLS60AGS Barrière GARD LS6 Barrière 230V Moteur 24V
Barrière automatique LS6 avec motoréducteur irréversible 24 VDC à encodeur ; armoire en acier galvanisé et peint, prééquipée pour accessoires. Ressorts d'équilibrage inclus. Pour des passages jusqu'à 6,5 m
Caractéristiques de la Gard LS6 :
FIABLE
grâce au moteur 24 V DC avec ENCODEUR et ADVANCED SPEED CONTROL pour contrôler les forces exercées sur la lisse.
RAPIDE ET EFFICACE
avec vitesse maximale de 4 à 6 secondes selon la longueur de la lisse.
ÉLECTRONIQUE AVANCÉE
avec technologie CONNECT et compatible avec le protocole MODBUS.
LISSE À SECTION CIRCULAIRE
préparée pour l'installation des avertisseurs lumineux.
SÛRE
Conforme à la norme EN 12453, elle peut réussir facilement les essais d'impact.
FINITION PERSONNALISABLE
Structure en acier galvanisé peint (RAL 7024) de série, disponible aussi en acier inox AISI 304 ou dans n'importe quelle autre finition RAL sur demande.
MCBF : 1,5 millions de cycles
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane