Kit Tymoov FB 30 Kit motorisation volet roulant 30Nm filaire

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'interrupteur de fin de course mécanique
  • poids max. de volet roulant 52.5 kg
  • Diamètre 45 mm
ICON

Kit pour motorisation de volet roulant - contient un moteur filaire mécanique TYMOOV 30 Nm et les accessoires

 
 

Détails du produit

Fonctions : Pack avec moteur tubulaire et accessoires pour la modernisation d'un volet roulant dans un coffre tunnel ou traditionnel
Apprentissage manuel des fins de courses hautes et basses du volet
Technologie mécanique à commande filaire
Technologie filaire : se raccorde à un interrupteur volet roulant 2 ou 3 touches (position maintenue)
Pilotage centralisé par un émetteur sans fil ou à distance avec l'ajout d'un micromodule Tyxia 5630 raccordé au moteur filaire Tymoov
Fonction anti-effraction : résistance contre le soulèvement du volet avec les verrous
Moteur : 30 Nm Bénéfices : Couple de 30Nm pour répondre aux grandes dimensions
Réglage des butées facilité avec 3 orientations possibles de la tête pour un accès aisé aux vis de réglage de couleurs distinctes
Réglage précis des butées avec une approche fine

Tymoov fb

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85014020

Gamme

Tymoov fb

Moteur de volet roulant

avec adaptateur pour arbre

Oui

avec manœuvre de secours

Oui

détection d'obstacle électronique

Non

surveillance électronique de parcours

Non

fonction destressage

Non

type d'interrupteur de fin de course

mécanique

longueur max. de volet roulant

2500 mm

pour arbre tubulaire rainuré

Oui

diamètre de l'arbre tubulaire rainuré

60 mm

pour store-banne

Non

pour volets roulants

Oui

tige d'acier octogonale SW 70

Non

tige d'acier octogonale SW 60

Oui

tige d'acier octogonale SW 50

Non

tige d'acier octogonale SW 40

Non

Longueur

556 mm

couple de rotation

30 Nm

poids max. de volet roulant

52.5 kg

Diamètre

45 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.