Coffret Metallique Alimentation 34A pour les systèmes intrusions

Main media

Boîtier conçu pour carte d'alimentation SA3000 avec alimentation 3,4A. Nécessite une carte SA3000 et une batterie UPS1270GB ou UPS12170GB (non fournie) obligatoire pour fonctionner.

 
 

Détails du produit

Matériau : Métal Tôle type P01 peinte en blanc RAL9003
Ouverture et détachement protégés
Découpage d'alimentation 110/230Vac 14,4Vcc (3,4A)
Boîtier batterie 12Vcc 18 Ah
Conforme à la norme EN50131 grade 2 classe II
Dimensions (L x H x P) : 435 x 320 x 93 mm
Nécessite une carte SA3000 et une batterie UPS1270GB ou UPS12170GB (non fournie) obligatoire pour fonctionner.

Mp3000

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Alimentation de système bus

profondeur

145 mm

hauteur

350 mm

largeur

490 mm

Info produit

Gamme

Mp3000

Multiple de vente

1

Code Douane

85444995

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.