Coffret Plastique Alimentation 15A Pour Système Mp3000

Main media

Boîtier conçu pour carte d'alimentation SA3000 avec alimentation 1,5A, dispositif de protection contre l'ouverture et accessoires. Nécessite une carte SA3000 et une batterie UPS1270GB ou UPS12170GB (non fournie) obligatoire pour fonctionner

 
 

Détails du produit

Matériau : ABS
Couleur : blanc RAL 9003
Alimentation Switching 110/230Vac 14,4Vcc de 1,5A
Batterie pouvant être logée 12Vcc 7-9 Ah
Conforme à la norme EN50131 grade 2 classe II

Mp3000

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Mp3000

Multiple de vente

1

Code Douane

85444995

Station de secours par batterie (sortie DC)

Capacité max. de la batterie

7 Ah

tension d'alimentation assignée DC

12...12 V

courant permanent max.

1.5 A

Type de tension d'alimentation

DC

profondeur

90 mm

hauteur

238 mm

largeur

340 mm

couleur

blanc

Type de pose

montage mural

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.