Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Alimentation multivoies en coffret ABS RSXV, 4 voies, 230V AC / 12V DC (12-14V) / 5A - 173 x 223 x 103 mm, contact d'autoprotection, voyants d'état face avant, protection fusible en entrée et sorties
Les plus produits +
FACILITÉ DE POSE ET GAIN DE TEMPS
•Cadre de pose avec niveau à bulle intégré
•Pré-découpes pour le passage des câbles
•Organisation des câbles simplifiée par guide-câbles
•Porte-étiquette personnalisable en façade
•Porte-document intégré au dos du portillon
•Porte démontable
SÉCURITÉ ET SÉRÉNITÉ
•Leds vertes d'état en façade
•Contact d'autoprotection
•Verrouillage de la porte avec clé
Alimentation multivoie coffret ABS, RSXV - 12 V DC , RSXV12054 - Caractéristiques :
•Technologie : Alimentation à découpage / Coffret ABS, porte démontable et verrouillable
•Tension / Fréquence d'alimentation : 200-240 V AC / 50-60 Hz
•Protection fusible d'entrée : T 2 AL 250 V
•Tension de sortie ajustable : 12 à 14 V DC
•Courant / Puissance de sortie (à 13,8 V DC) : 5 A / 69 W
•Nombre de sorties : 4
•Protection fusible en sortie : 4 x F1.6 AL
•LEDs en façade: LED : Présence secteur / LED : Sortie DC OK / LED : Batterie(s) OK / Une LED par sortie
•Contact d'autoprotection intégré : Contact inverseur (CO/NO/NF) - max. 250 V AC / 5 A
•Rendement / Ondulation résiduelle : ? 82% / ?120 mVpp max.
•Indice de protection IP : IP 30
•Température de fonctionnement / Humidité relative :
-20 à +45°C / 20 à 90 % RH
•Directives / Normes: DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019
• DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020
•Dimensions (l x h x p) : 173 x 223 x 103 mm
•Poids brut / Poids net : 0,89 Kg / 0,76 Kg
•Conditionnement par : 1 ou 10
•Code douane / Code DEEE : 8504403090 / P09.07
•Code EAN : 3760273110307
Rsx
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
courant de sortie max. 1
Protégé contre les courts-circuits
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
tension de sortie ajustable
1ère sortie secondaire pour tension DC
montage direct possible
Classe de protection (IP)
Finition du raccordement électrique
Type de tension d'alimentation
Adapté aux fonctions de sécurité
Adapté à un montage sur rail
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme