Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Alimentation chargeur (secourue) en coffret métal ACM2, 230V AC / 12V DC (13,8) / 5A, 2 cartes, pose horiz ou verti, voyants d'état en façade, triple protection en sortie (court-circuit / surcharge / surtension), avec contact autoprotection
Les plus produits +
•Coffret pré-percé pour 2 cartes
•Doté d'un contact d'autoprotection à l'ouverture ou à l'arrachement,PSXU-TS (Contact inverseur (CO/NO/NF) max. 250 V AC / 5 A)
•Courant de sortie de 1 A à 10 A
•Cartes reports défauts et autoprotection (en option)
•Pose horizontale ou verticale
•Couvercle amovible pour libérer l'espace de travail
•Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension
•Entretoises amovibles 15 mm (fournies) pour faciliter le passage des câbles à l'arrière
•Existe en coffret vide ACMB1/2 jusqu'à 2 emplacements pour compléter votre installation
Alimentation chargeur coffret métal pour cartes électroniques avec contact d'autoprotection PSXU-TS, ACM2 - 12 V DC, ACM2-1205TS - Caractéristiques :
•Technologie / Matière : Alimentation à découpage / Coffret métallique à couvercle amovible avec fermeture par serrure à clé ou vis
•Tension / Fréquence d'alimentation: 100-240 V AC / 50-60 Hz
•Protection fusible d'entrée: T 3,15 AL 250 V
•Tension de sortie 1 // sortie 2: 13,8 V DC
•Courant / Puissance de sortie 1 // sortie 2 : 5 A / 60 W
•Nombre de sorties: 2 (1 sortie avec bornier double)
•Protection en sortie 1 // 2: Triple protection électronique PTC : Court-circuit / Surcharge / Surtension
•Rendement / Ondulation résiduelle: ? 80 % / ? 120 mVpp
•Courant additionnel charge batterie(s): 500 mA max.
•Surveillance tension batterie(s): Déconnexion automatique seuil bas entre 9,5 et 10 V DC
•Capacité, batterie(s) et emplacement carte contrôleur: 1 x 18 Ah + 2 emplacements ou 2 x 7 Ah + 2 emplacements - Batterie(s) non fournie(s)
•Fixation carte électronique: Fond pré-perçé / Montage par entretoises (fournies) ou vis
•3 LEDS en façade : LED 1 : Présence secteur - LED 2 : Sortie DC OK - LED 3 : Batteries OK
•Déport mural (entretoises) : 5 ou 15 mm
•Directives / Normes DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 -
EN61000-3-3:2013/A1:2019 • DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020
•Température de fonctionnement / Humidité relative :
-20 à +45°C / 20 à 90 % RH
•Dimensions (l x h x p) : 705 x 345 x 104 mm (116 mm avec entretoises)
•Poids brut / Poids net : 7,81 Kg / 6,84 Kg
•Conditionnement par : 1
•Code douane / Code DEEE : 8504403090 / P09.07
•Code EAN 13 : 3760351730588
Accessoires en option :
Carte reports défauts : Référence : PSXU-ARM
•2 relais inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V DC / 3 A
•Relais : présence / absence secteur
•Relais : déconnexion automatique batterie seuil bas imminent
•Tension d'information déconnexion imminente : ? 10.5-11 V DC ou 21-22 V DC
Lot de 10 pièces scellés "plombs" plastiques : Référence : PS903KG
•Trou de fixation prévu dans coffret pour le scellé
Acm
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
courant de sortie max. 1
Protégé contre les courts-circuits
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
tension de sortie ajustable
1ère sortie secondaire pour tension DC
montage direct possible
Finition du raccordement électrique
Type de tension d'alimentation
Adapté aux fonctions de sécurité
Adapté à un montage sur rail
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme