Badge RFID porte-clé noir Prox 125 KHz

Main media

Caractéristiques principales

  • sans contact Oui
  • type de support de données porte-clé
  • Largeur 30 mm
ICON

Badge RFID porte-clé noir Prox 125 KHz

 
 

Détails du produit

Badge en métal.
Résiné.
Résistant.
Porte-clés.
Badge proximité 125 Khz - Métal
Dimensions (H x l x P): 60 x 30 x 7 mm.
Matière: métal et polycarbonate.
Résiné.
Résistant.
Porte-clés.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85235200

Support électronique de lecture (cartes/clés)

sans contact

Oui

type de support de données

porte-clé

Profondeur

7 mm

Hauteur

60 mm

Largeur

30 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.