Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Batterie rechargeable VRLA INERGYX, 12V / 18 Ah - Bac FR UL94 V-0 - 181 x 77 x 167 mm - Bornes D=6 mm pour vis et boulon
Les plus produits +
•Autres capacités jusqu'à 260 Ah sur demande
•Batterie recyclable
•Pose horizontale ou verticale
Batterie rechargeable VRLA, FX - 12 V DC, FX1218 - Caractéristiques :
•Technologie : VRLA - Valve Regulated Lead Acid / AGM - Absorbed Glass Mat
•Matériel du boîtier : ABS FR (Flamme Retardante) / UL94 V-0
•Tension nominale : 12 V DC
•Capacité nominale à 25°C (20H) : 18 Ah
•Variation capacité / température : 40° C = 102 % / 25° C = 100 % / 0° C = 85 % / -15° C = 65 %
•Autodécharge à 25° C : +/- 3 % par mois
•Durée de vie en mode floating à 25°C : 5 ans
•Tension de charge à 25°C en mode floating : 13,6-13,8 V DC
•Tension de charge à 25°C en mode cyclique : 14,5-15 V DC
•Température de fonctionnement : En charge :
-15° à +50° C / En décharge :
-20° à +60° C
•Température de stockage :
-20° à +60° C
•Bornes : Ø 6 mm pour vis & boulon
•Dimensions (L x p x h) +/- 2 mm : 181 x 77 x 167 mm
•Conditionnement par carton : 4 pièces
•Poids brut / Poids net : 5,45 Kg / 5,42 Kg
•Conditionnement par carton : 1 ou 4
•Code douane : 8507202090
•Code EAN 13 : 3760273114350
Fx
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
durée de vie à 20°C
bornes frontales
adapté à un large champ d'application
Longueur
Largeur
Poids
hauteur, borne comprise
connecteur
protection contre l'incendie selon UL 94
tension nominale
capacité en 20h
Modèle type
application
Gamme
Multiple de vente
Code Douane