Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Coffret étanche acier galvanisé PSWB, IP 66, 400 x 600 x 250 mm avec plaque de fond
Les plus produits +
•Coffret étanche IP 66
•Coffret avec plaque de fond en acier
•Porte réversible
Coffret métal IP 66, PSWB, PSWB406025 - Caractéristiques :
•Matière : Acier galvanisé / Laquage poudre epoxy / RAL 7035
•Façade : Portillon réversible sur charnières / Ouverture à 120° - Fermeture par serrure à clé standard double barre 3 mm
•Equipement intérieur : Plaque de montage pleine en acier galvanisé
•Entrée de câbles : Plaque en acier galvanisé
•Indice IP : IP 66
•Dimensions extérieures (l x h x p) : 400 x 600 x 250 mm
•Dimensions intérieures (l x h x p) : 355 x 555 x 200 mm
•Dimensions plaque int. (l x h x e) : 350 x 550 x 2 mm
•Poids brut / Poids net : 13,3 Kg / 12,5 Kg
•Conditionnement par : 1
•Code douane : 8537101090
•Code EAN 13 : 3760273114459
•Rail DIN à prévoir : DRS350
Accessoires en option :
Serrure à clé en acier + 2 clés / Profil identique : Référence PSWU-KL2
Kit de fixation mural : Réf. PSWU-4WMB
Kit de fixation sur poteau : Réf. PSWU-600POST
Kit de fixation rail DIN pour module 14M : Réf. DRB9590
Presse étoupe PG7 : Réf. CG10PG7
Cordon de mise à la terre 6mm2/160 mm : Réf. PSWU-160EW
Contact d'autoprotection : Réf. PSWU-TS
Psw
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
indépendant
toit incliné
avec porte arrière
Finition de la surface
avec porte de ventilation
Classe de protection (IP)
IK
Matériau
avec porte à hublot
Montage mural
nombre de serrures
nombre de portes
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme