Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Module alimentation multivoies chargeur (secourue) PSXMV, 7M, 4 voies, 230V AC / 12V DC (13,8V) / 5A, voyant d'état face avant, protection fusible en entrée et sortie
Les plus produits +
•Alimentation secourue
•Modules compatibles avec coffrets PSXB, PSWB et coffrets ACMB
•Fixation rail DIN
•Courant de sortie de 3 A à 10 A
Module alimentation multivoie, PSXMV-C - 12 V DC, PSXMV-12054C - Caractéristiques :
•Technologie / Matière : Alimentation à découpage / ABS
•Tension / Fréquence d'alimentation : 180-264 V AC / 50-60 Hz
•Protection fusible d'entrée : T 3.15 AL 250 V
•Tension de sortie : 13,8 V DC
•Courant / Puissance de sortie : 5 A / 60 W
•Nombre de sorties : 4
•Protection fusibles en sorties : 4 x F 1.6 AL
•Rendement / Ondulation résiduelle : ? 80 % / ? 150 mVpp
•Courant additionnel charge batterie(s) : 440 mA max.
•LEDs: LED 1 : Présence secteur - LED 2 : Sortie DC OK - LED 3 : Batterie(s) OK - Une LED par sortie
•Surveillance tension batterie(s : Déconnexion automatique seuil bas à 9,5-10 V DC environ
•Indicateur d'état des sorties : 4 LEDs vertes : sorties OK
•Température de fonctionnement / Humidité relative : 0° à +50° C / 5 à 90 % RH
•Directives / Normes: DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 -
EN61000-3-3:2013/A1:2019 • DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020
•Indice de protection IP : IP 30
•Montage : Sur rail DIN selon EN 60715 TH35
•Dimensions (l x h x p) : 122,5 x 93 x 50 mm
•Poids brut / Poids net : 0,39 Kg / 0,34 Kg
•Conditionnement par 1 ou 50
•Code douane / Code DEEE : 8504403090 / P09.07
•Code EAN 13 : 3760273115401
Psxm
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
courant de sortie max. 1
Protégé contre les courts-circuits
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
tension de sortie ajustable
1ère sortie secondaire pour tension DC
montage direct possible
Classe de protection (IP)
Finition du raccordement électrique
Type de tension d'alimentation
Adapté aux fonctions de sécurité
Adapté à un montage sur rail
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme