Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Module CMDX chargeur rail DIN 3M, 3 relais défaut, permet de transformer vos alimentations rail DIN PSDX 12V (sauf PSDX1201.5) en alimentation chargeur (secourue), triple protection en sortie (court-circuit / surcharge / surtension)
Les plus produits +
•Supervision de votre alimentation
•Transforme une alimentation rail DIN de la série PSDX en alimentation chargeur (secourue)
•Versions avec reports défauts références : CMDX12AR et CMDX24AR)
•Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension
Module chargeur / supervision rail DIN, CMDX - 12 V DC, CMDX12AR - Caractéristiques :
•Tension d'alimentation en entrée : 13,5 à 14,5 V DC
•Tension d'alimentation en sortie : 12,7 à 13,7 V DC
•Tension de charge batterie(s) : Identique à la tension d'alimentation en entrée
•Courant de charge batterie(s) : 800 mA max. à soustraire du courant de sortie de l'alimentation PSDX
•Déconnexion automatique batterie(s) seuil bas : 8-9,2 V DC
•Protection court-circuit / surcharge / batterie : Triple protection électronique PTC : Court-circuit / Surcharge / Surtension
•Rendement / Ondulation résiduelle : ? 90% / ? 120m Vpp
•LEDs DC IN : Allumée si une tension est détectée en entrée
•LEDs V In OK : Allumée si la tension DC In est dans la plage satisfaisante à la charge batterie, 13,5-14,5 V DC
•LEDs DC Out : Allumée si la tension de sortie est présente
•LEDs BATT. : Allumée si une batterie est raccordée et en charge
•Relais défauts DC Input : NO fermé si absence d'une tension en entrée
•Relais défauts Batt. Low voltage : NO fermé si < 10,5-11,3 V DC
•Relais défauts Batt. Fault : NO fermé si batterie non connectée ou défectueuse
•Interrupteur de sortie : Sortie d'utilisation commutable Marche/Arrêt
•Compatibilité rail DIN (1M = 17,5 mm) : Selon EN 60715 TH35 3 modules
•Température de fonctionnement / Humidité relative :
-10 à +40°C / 5 à 90% RH
•Directives : DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017
• DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020
•Dimensions (l x h x p) 52,5 x 93 x 65 mm
•Poids brut / Poids net : 0,21 Kg / 0,18 Kg
•Conditionnement par : 1 ou 10
•Code douane / Code DEEE : 8504403090 / P09.07
•Code EAN 13 : 3760273110437
Cmdx
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
protégé contre les courts-circuits
tension d'alimentation assignée DC
tension de sortie ajustable
1ère sortie secondaire pour tension DC
montage direct possible
Finition du raccordement électrique
Type de tension d'alimentation
Adapté aux fonctions de sécurité
adapté à un montage sur rail
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme