Bouton poussoir encastré - seul - Diamètre 19mm - précâblé - Choc - Vert - Installation à l'intérieur ou à l'extérieur - Contact N0 et NF avec communs séparés - Pouvoir de coupure: 24V 5A
Bouton poussoir choc
encastré
pré-câblé
contact NO et NF avec commun séparé
dimensions : ø38 mm
alimentation : 12V AC/DC
pouvoir de coupure 24V DC : 5 A AC/DC
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
traitement antibactérien
adapté à la classe de protection (IP)
finition de la surface
transparent
Source Incluse
Compatible IFTTT
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
Matériau
Qualité du matériau
contact de report
Zone de texte/surface d'inscription
Calibre
IK
principe de fonctionnement
avec éclairage
Type de fixation
avec voyant indicateur
Traitement de surface
Impression
Type de connexion
Sans halogène
version sans contact
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Modèle type
Couleur
type de commande
composition
Type de pose