Clavier Code Zamak 2 Relais pour systèmes URMET

Main media

Caractéristiques principales

  • Type câblage indépendant du système
  • fonction commander/régler

Clavier Code Zamak 2 Relais pour systèmes URMET. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.

 
 

Détails du produit

Clavier à code 2 relais
Boitier zamak
IP 65
Conforme loi accessibilité

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour portier audio/vidéo

Type câblage

indépendant du système

Profondeur

36 mm

Hauteur

120 mm

fonction

commander/régler

Matériau

métal

Largeur

83 mm

Type de pose

saillie

Info produit

Code Douane

85369095

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.