Clavier Digicode noir mat rétro-éclairé et électronique déportée avec Bluetooth

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'interface autre
  • autonome Oui
  • nombre max. de portes 3
ICON

Clavier Digicode noir mat touches lumineuses et électronique déportée avec Bluetooth

 
 

Détails du produit

Digicode®

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365005

Gamme

Digicode®

Système de contrôle d'accès

classe VdS

sans

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Compatible IFTTT

Non

power over Ethernet

sans

sortie de signaux

ronfleur/sonnerie

tension de fonctionnement CC

12...48 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz

12...24 V

tension de fonctionnement CA 50 Hz

12...24 V

type d'interface

autre

Classe de protection (IP)

IP68

autonome

Oui

connexion PC

Non

Nombre max. d'utilisateurs

100

nombre max. de portes

3

procédé de lecture

code

interconnectable

Oui

température de fonctionnement

-25...70 °C

Matériau

métal

consommation d'énergie

2.4 W

Profondeur

15 mm

Hauteur

110 mm

Modèle type

unité de contrôle

Largeur

75 mm

Couleur

noir

Type de pose

saillie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.