Clavier codé Digicode Wiegand 26,30 ou 44 bits - Signalisation lumineuse et sonore - 12V
Formats de sortie: Wiegand, Clock & Data
Matière : Zamak®.
Pose en applique.
Signalisation lumineuse et sonore.
Rétro-éclairé.
Digicode® avec sortie Wiegand
Dimensions (H x l x P) : 110 x 75 x 15 mm.
Sauvegarde mémoire dans Atrium: 10.000 codes.
Longueur du code programmable: 4, 5 ou 6 chiffres.
Alimentation: 12 V DC.
Consommation: 100 mA max.
Câble moulé, longueur 2 m.
Formats de sortie: Wiegand, Clock & Data.
Matière: Zamak®.
Pose en applique.
Signalisation lumineuse et sonore.
Rétro-éclairé.
Faible encombrement.
Montage avec vis Torx®.
Idéal pour placement à l'extérieur : IP68 (électronique déportée IP65)
Digicode®
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
procédé de lecture