Clavier codé bouchon 2 relais finition argent

Main media

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX Non
  • Type de pose encastré
  • Modèle type serrure à code
ICON

Clavier codé bouchon 2 relais finition argent IP54, dimensions 270x120x14mm - pour pose en encastré, avec possibilité de montage en saillie avec boîtier référence BT348602

 
 

Détails du produit

Pour pose en encastré
Avec bouchon pour lecteur Vigik
Couleur Argent
Programmation en local ou à distance

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Dispositif de contrôle d'accès

système de bus KNX-radio

Non

transparent

Non

Classe de protection (IP)

IP65

numéro RAL (équivalent)

9006

Matériau

métal

couplage au bus inclus

Oui

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Non

Couleur

aluminium

Type de pose

encastré

Qualité du matériau

acier inoxydable (inox)

Modèle type

serrure à code

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85437090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.