Visière anti-pluie en aluminium peint pour intégration AC10S + platine JODV

Main media
ICON

Visière anti-pluie en aluminium peint pour intégration de l'ensemble AC10S + platine saillie JODV et platine des kits JOS1VW

 
 

Détails du produit

Permet de protéger de la pluie la platine et le clavier (compatible gamme JF et JO)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîtier d'encastrement pour platine de rue

Matériau

aluminium

Largeur

102 mm

Type de pose

saillie

Profondeur

45 mm

Hauteur

301 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85177900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.