Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bandeau électromagnétique EMDH 400 mm, aluminium anodisé naturel, 1 x 600 lbs (1 x série 300 kg), à rupture de courant, 12 ou 24V DC, 2 contacts inverseurs CO/NO/NF, éjecteur anti-rémancence intégré à la contreplaque, NF S 61-937
Les plus produits +
•Multi-tensions 12 ou 24 V DC
•Concept tri-sectionnel : temps de pose réduit / structure renforcée (rigidité accrue)
•Bouchons en aluminium
•Poignée de tirage et renfort en option
•Éjecteur anti-rémanence
•Laquage teintes RAL sur demande
Bandeau électromagnétique 400 mm série 300 Kg, EMDH400 - 12 ou 24 V DC , EMDH400C - Caractéristiques :
•Montage : Applique
•Finition : Aluminium anodisé naturel
•Mode de fonctionnement : À rupture de courant (verrouillé sous tension)
•Résistance à l'effraction : 600 lbs (Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (100 lbs = 45.35 Kg = 444.82 Newton))
•Tension d'alimentation / Consommation : 12/24 V DC / 1 x 480/240 mA
•Contacts Hall : 2 contacts inverseurs (CO/NO/NF) - Pouvoir de coupure max 24 V DC / 2 A (Contact de confort uniquement, sans conformité à la norme NFS 61-937)
•Indice de protection IP : IP 54
•Température de fonctionnement / Humidité relative :
-15 à + 55° C
•Directives CE : 2014/30/UE - 2011/65/UE
•Longueur : 400 mm
•Dimensions (l x p) : Profilé poignée = 94 x 63 mm / Profilé ventouse = 46 x 35 mm
•Poids brut / Poids net : 3,8 Kg / 3,7 Kg
•Conditionnement par : 1
•Code douane / Code DEEE : 8301409000 / P09.10
•Code EAN 13 : 3760273113223
Accessoires en option :
Renfort poignée 400 mm / Référence : EMDH400HR
•Matière : aluminium anodisé naturel
Renfort simple 400 mm / Référence : EMDH400SR
•Matière : aluminium anodisé naturel
Emdh
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
montage au sol
Adapté à un montage au plafond
avec plaque d'ancrage
force de préhension
tension de fonctionnement
Matière
type de construction
Montage mural
Type de tension
Hauteur
Largeur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme