Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bandeau architectural 2500mm 3x300kg 12/24V
Bandeau architectural (3 x 300 kg)
Force du bandeau : 3 x 300 kg
Dimensions (L x l x P) : 2500 x 105 x 63 mm
Poteau technique sur le dormant prévu pour l'installation des ventouses et poignées bandeaux avec contre-plaques sur l'ouvrant
Contact de signalisation NO/NF basé au capteur effet hall
Alimentation : 12/24 V DC
Consommation : 12 V DC = 550 mA (par ventouse) ; 24 V DC = 275 mA (par ventouse)
3 possibilités de placement : standard, hermétique, avec poignée
Installation sur tout type de porte (huisserie métallique, bois et verre)
Idéal pour les rénovations
Profils pré-percés (réglables)
Ventouses avec bornier de raccordement pré-installées sur le poteau technique
Largeur recouvrant les anciennes installations
Passage des câbles facilité grâce au bossage central à l'arrière du poteau technique (support des ventouses)
Capot de recouvrement du poteau technique après montage
Options : rehausses en aluminium (Réf. : REO), moulures en aluminium (Réf. : ALMA), pose sur porte en verre (Réf. : UBK25), teinte RAL (Réf. : RAL)
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
montage au sol
Adapté à un montage au plafond
avec plaque d'ancrage
force de préhension
tension de fonctionnement
Matière
type de construction
Montage mural
consommation d'énergie
Type de tension
Hauteur
Largeur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane