Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bandeau architectural blanc 9010 2500mm 2x300kg 12/24V NFS 61 937
Bandeau vertical 2 ventouses
Largeur recouvrant les anciennes installations
Tension 12/24/48V DS (selon modèles)
NFS 61-937 (24/48V DC)
Free-voltage (sélecteur de tension manuel) Force de rétention 600kg (2x300kg)
Signal No/NF
Profils pré-percés (réglables)
Hermétique ave poignée fournie sans obligation d'installation
Capot de recouvrement du poteau technique après montage et câblage
Option :
- Pose sur porte en verre UBK25, moulures et réhausses REOMA
- Coupe et/ou RAL
Alimentation : 12/24/48V DC
Consommation
12V DC : 960 mA
24V DC : 480 mA
48V DC : 240 mA
Dimensions (L x l x P) : 3 000 x 150 x 63mm
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
montage au sol
Adapté à un montage au plafond
avec plaque d'ancrage
force de préhension
tension de fonctionnement
Matière
type de construction
Montage mural
consommation d'énergie
Type de tension
Hauteur
Largeur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane