Bandeau ventouses 2,5 m - 2 x 300kg avec signal NONF NFS61937

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement 12...48 V
  • type de construction autre
  • Type de pose montage en saillie
ICON

Bandeau ventouses 2,5 m - Anodisé Argent satiné - 2 x 300kg - 12/24/48V DC - Signal NONF - NFS 61-937 - Dimensions: 2500 x 105 x 63mm - Préhensible ou hermétique - Raccordement facilité - Poteau technique ouvert clipsable

 
 

Détails du produit

Découvrez nos poignées/bandeaux ventouse électromagnétique en vidéo.
Fabrication française
Breveté
Certifié NF S 61-937 (24V)
Fonctionne en 12 ou 24V
Force de rétention : 2 x 300 kg
Signal NO/NF intégré
Pose en extérieur possible : IP66
Existe en versions : standard, hermétique, avec poignée
Profils pré-percés (réglables)
Étudié pour la rénovation
Poignée complémentaire
Bandeau ventouse électromagnétique vertical (2 x 300 kg)
capot de recouvrement du poteau technique après montage
options :
- rehausses en aluminium, moulures en aluminium
- pose sur porte en verre UBK25
- teinte RAL (hors BO600RPSTD), coupe
dimensions (L x l x P) :
- BO600RPSTD : 2190 x 105 x 63 mm
- BO600RP : 2500 x 105 x 63 mm
alimentation : 12/24/48V DC
consommation :
- 12V DC : 500 mA (par ventouse)
- 24V DC : 250 mA (par ventouse)
- 48V DC : 250 mA (pour les 2 ventouses)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloque-porte magnétique pour blocage de porte

montage au sol

Non

adapté à un montage au plafond

Non

avec plaque d'ancrage

Non

force de préhension

6000...6000 N

tension de fonctionnement

12...48 V

Matière

aluminium

type de construction

autre

montage mural

Oui

consommation d'énergie

6.6 W

type de tension

DC

hauteur

2500 mm

largeur

105 mm

Type de pose

montage en saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85059021

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.