Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bandeau ventouses 800kg 2,5 m NFS 61 937
Breveté
NF S 61-937 (24V)
fonctionne en 12 ou 24V
force du bandeau : 2 x 400 kg
signal NO/NF intégré
IP56
profils pré-percés (réglables)
ventouse pré-installée sur le poteau technique
largeur recouvrant les anciennes installations
Bandeau ventouse électromagnétique (2 x 400 kg)
bouchons pour les extrémités de poignées et poteau technique.
options :
- 3 ventouses 400 kg (force : 1 200 kg - 12/24V DC)
- pose sur porte en verre UBKU et UBK25
- teinte RAL, coupe
dimensions (L x l x P) : 600 x 126 x 68 mm
alimentation : 12/24/48V DC
consommation :
- 24V DC : 275 mA (par ventouse)
- 48V DC : 275 mA (pour les 2 ventouses)
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
montage au sol
Adapté à un montage au plafond
avec plaque d'ancrage
force de préhension
tension de fonctionnement
Matière
type de construction
Montage mural
consommation d'énergie
Type de tension
Hauteur
Largeur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane