Carte d'extension gestion 2 portes supplémentaires centrale VIGIK Hexact Com

Main media

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX Non
  • Modèle type autre
  • Type de pose autre
ICON

Carte d'extension pour gestion de 2 portes supplémentaires sur centrale VIGIK Hexact Com permettant la gestion de 4 portes

 
 

Détails du produit

Carte d'extension pour 2 portes supplémentaires pour centrales Hexact COM
Permet la gestion de 4 portes avec la centrale Hexact Com référence BT348041

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Dispositif de contrôle d'accès

système de bus KNX-radio

Non

transparent

Non

Classe de protection (IP)

autre

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

sans

Matériau

autre

couplage au bus inclus

Oui

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Non

Qualité du matériau

autre

Traitement de surface

autre

Modèle type

autre

Couleur

vert

Type de pose

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84715000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.