Déclencheur manuel vert 3 contacts avec capot

Main media

Caractéristiques principales

  • Type détecteur ouvre-porte (vert)
  • Nbre de pôles 3
  • Couleur vert

Déclencheur manuel vert 3 contacts reset façade + capot, livré avec 2 clés + scellé

 
 

Détails du produit

Bloc de déverrouillage de porte d'urgence réarmable.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Déclencheur manuel pour signalement de danger

avec couvercle en papier

Non

avec disque en verre

Non

Classe de protection (IP)

IP20

Type détecteur

ouvre-porte (vert)

IK

IK08

Matériau

plastique

Nbre de pôles

3

Profondeur

53 mm

Hauteur

90 mm

Largeur

86 mm

Couleur

vert

Info produit

Code Douane

85365007

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.