Encodeur USB pour programmation de badge et télécommande contrôle d'accès VIGIK

Main media

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX Non
  • Modèle type autre
  • Type de pose autre
ICON

Encodeur du bureau pour programmation de badge et télécommande pour contrôle d'accès VIGIK - avec port USB et cordon pour raccordement au PC et à la plateforme Hexact web et bornier pour connexion directe du module mémoire de la centrale

 
 

Détails du produit

Programmateur de bureau, pour encodage de badge
Avec :
- 1 port USB pour raccordement au PC connecté à plateforme de gestion Hexact web
- 1 cordon USB Type-A vers USB Type-C
- 1 bornier pour connexion directe du module mémoire de la centrale Hexact Light II (pour archivage du nom des résidents et n° de badge associé uniquement) et Hexact Plus
Permet la programmation des badges sur la plateforme de gestion du contrôle d'accès https ://bticino.hexact.fr

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Dispositif de contrôle d'accès

système de bus KNX-radio

Non

finition de la surface

brillant

transparent

Non

Classe de protection (IP)

autre

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

sans

Matériau

plastique

couplage au bus inclus

Non

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Non

Qualité du matériau

thermoplastique

Traitement de surface

autre

Modèle type

autre

Couleur

gris

Type de pose

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84715000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.