Equerre ajustable en ZL pour AXM300LDNFV2

Main media
ICON

Equerre ajustable en ZL pour ventouse électromagnétique modèle GGM AXM300LDNFV2

 
 

Détails du produit

Accessoire de fixation ZL pour AXM300LDNF

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Équerre

réglable en profondeur

Oui

charge max. autorisée

300 kg

finition de la surface

mat

type de fixation

filetable

Matériau

aluminium

avec dispositif de blocage

Non

Traitement de surface

non traité

Hauteur

92 mm

Couleur

argent

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

83014019

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.