Equerre en ZL pour AXM300LDNF

Main media

Détails du produit

Accessoire de fixation ZL pour AXM300LDNF

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Équerre

réglable en profondeur

Oui

charge max. autorisée

300 kg

finition de la surface

mat

type de fixation

filetable

Matériau

aluminium

avec dispositif de blocage

Non

Traitement de surface

non traité

Hauteur

92 mm

Couleur

argent

Info produit

Code Douane

83014019

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.