Flexible de porte en inox - 30cm - Peinture RAL gris

Main media

Détails du produit

Flexible porte inox 300 mm à métal.
Diamètre: extérieur = 10,6 mm ; intérieur = 7 mm.
Facilite le passage des câbles utilisés pour le verrouillage.
Flexible: inox.
Embouts: Zamak®.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

83079000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.