Gâche 2 temps en applique simple empennage pour verrouillage de porte, équipée d'une varistance pour assurer une protection contre les effets de self
Gâche 2 temps - Alimentation 12V~ ou 12V=
Consommation :
- en courant alternatif : 300mA- en courant continu : 400mA
Équipée d'un dispositif appelé deux temps ou en contact stationnaire, elle permet le déverrouillage de la porte par une simple impulsion électrique - Reverrouillage de la gâche lors de l'ouverture ou fermeture de la porte
Pose en applique, simple empennage
Tirant (droite/gauche)
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
système de bus KNX-radio
finition de la surface
transparent
Classe de protection (IP)
numéro RAL (équivalent)
système de bus LON
autres systèmes de bus
Matériau
couplage au bus inclus
système de bus Powernet
système de bus radio
système de bus KNX
Qualité du matériau
Traitement de surface
Modèle type
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane