Gâche 2 temps à encastrer double empennage pour verrouillage de porte, équipée d'une varistance pour assurer une protection contre les effets de self
Gâche 2 temps - Alimentation 12V~ ou 12V=
Consommation :
- en courant alternatif : 300mA- en courant continu : 400mA
Équipée d'un dispositif appelé deux temps ou en contact stationnaire, elle permet le déverrouillage de la porte par une simple impulsion électrique - Reverrouillage de la gâche lors de l'ouverture ou fermeture de la porte
Pose en encastré, double empennage
Tirant/poussant (droite/gauche)
pour voir vos prix et les stocks
système de bus KNX-radio
finition de la surface
transparent
Classe de protection (IP)
système de bus LON
autres systèmes de bus
Matériau
couplage au bus inclus
système de bus Powernet
système de bus radio
système de bus KNX
Qualité du matériau
Traitement de surface
Modèle type
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane